{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Kraft-Seitenschneider 180 mm tauchisoliert | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; negro | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud mordazas / boca | 25 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 26 mm | |
| Aptitud para | Alambre (semiduro) | |
| Bisel de corte | Filo cortante fino | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | no | |
| Longitud filos, Función de corte | 25 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Función de corte | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Efecto chorreado mate | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Longitud total | 180 mm |
| Número de artículo | 2910926 | |
| EAN / GTIN | 4010886945155 | |
| Número del fabricante | 2910926 | |
| Número L | L60160 4591 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |