{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Kraft-Seitenschneider 180 mm tauchisoliert | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; sort | |
| Form, kæber/mund | flad | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Længde, kæber/mund | 25 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 26 mm | |
| Egnet til | wire (mellemhård) | |
| Skærefas | fin facet | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | nej | |
| Længde, skær, skærefunktion | 25 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skævbider | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | mat overflade | |
| Fremstillingsproces | hærdet; oliehærdet; sænksmedet | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Længde i alt | 180 mm |
| Artikelnummer | 2910926 | |
| EAN/GTIN | 4010886945155 | |
| Producentnummer | 2910926 | |
| L-nummer | L60160 4591 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |