Silové stranové štípací kleště 180 mm, ponorná izolace

Č. pol.: 2910926
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2910926
EAN/GTIN 4010886945155
Číslo výrobcu 2910926
Číslo L L60160 4591
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5749
Vysoký nárůst síly díky konvexnímu tvaru rukojeti (kulový, tj. mírně zaoblený povrch/rukojeť zabraňuje nepříznivým bodovým silovým špičkám. Síla je tak rovnoměrně rozložena na celou dlaň))
S úzkou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 51 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 26,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 25 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka