• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, tolerancja JS9, Typ: 14D1

Nr art.: 290405 14D1
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Do otworów o średnicy min. 44 mm
Długość przepychania 353 mm
Długość przepychania w stali 150 mm
Dla dokładności pasowania JS9
Wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 5 050 kg
Ilość przejść 3
Materiał skrawający HSS
Do otworów o średnicy maks. 50 mm
Szerokość grzbietu 14,39 mm
Głębokość rowka t 3,8 mm
Szerokość ostrza w 14 mm
Rodzaj produktu Przepychacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290405 14D1
EAN / GTIN 662600444105
Numer producenta 44410

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

W dostawie:

Włącznie z niezbędnymi wkładkami, do rozmiaru 2A, ponieważ w tym przypadku nie są wymagane.

Wskazówka:

  • W przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie).
  • Po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko − przepychacz naprowadza się samoczynnie.
  • Przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie.
  • rozm. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.