Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, tolerancja JS9, Typ: 2A

Nr art.: 290405 2A
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Do otworów o średnicy min. 6 mm
Długość przepychania 127 mm
Długość przepychania w stali 30 mm
Dla dokładności pasowania JS9
Wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 350 kg
Ilość przejść 1
Materiał skrawający HSS
Do otworów o średnicy maks. 8 mm
Szerokość grzbietu 3,25 mm
Głębokość rowka t 1 mm
Szerokość ostrza w 2 mm
Rodzaj produktu Przepychacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290405 2A
EAN / GTIN 662600444013
Numer producenta 44401

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

W dostawie:

Włącznie z niezbędnymi wkładkami, do rozmiaru 2A, ponieważ w tym przypadku nie są wymagane.

Wskazówka:

  • W przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie).
  • Po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko − przepychacz naprowadza się samoczynnie.
  • Przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie.
  • rozm. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.