Pretláčacie tŕne pre klinové drážky HSS Lícovanie JS9 14D1

Č. pol.: 290405 14D1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka ihly 353 mm
Rezný materiál HSS
Šírka klinovej drážky 14 mm
Hĺbka klinovej drážky 3,8 mm
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 44 mm - 50 mm
Celková dĺžka v oceli 25 mm - 150 mm
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke 5 050 kg
Zadná šírka 14,39 mm
Počet priechodov 3
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290405 14D1
EAN/GTIN 662600444105
Číslo výrobcu 44410

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 

Popis

Použitie:

Na vytváranie klinových drážok podľa DIN 6885.

Rozsah dodávky:

Pretláčacie tŕne vrátane potrebných príložiek.

Poznámka:

  • Pri veľmi odolných materiáloch zvýšte počet pretlačení alebo použite špeciálne pretláčacie tŕne (na vyžiadanie).
  • Po 1. a 2. pretlačení z troch na chvíľu nadvihnite barana – pretláčací tŕň sa tak sám vystredí.
  • Pretláčacie tŕne s povrchovou úpravou alebo rozmermi v palcoch sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).
  • Veľ. 28, 32 a 36 je možné dodať na vyžiadanie v krátkom čase.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka