Spiebaanbroots HSS Passing JS9 14D1

Artikelnummer: 290405 14D1
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Brootslengte 353 mm
Snijmateriaal HSS
Spiebaanbreedte 14 mm
Spiebaandiepte 3,8 mm
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 44 mm - 50 mm
Uitdiepslag in staal 25 mm - 150 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag 5.050 kg
Rugbreedte 14,39 mm
Aantal doorgangen 3
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290405 14D1
EAN/GTIN 662600444105
Nummer fabrikant 44410

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Tip:

  • Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
  • Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen − broots wordt automatisch uitgelijnd.
  • Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
  • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
  • Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen