{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Do otworów o średnicy min. |
30 mm
|
|
| Długość przepychania |
353 mm
|
|
| Długość przepychania w stali |
150 mm
|
|
| Dla dokładności pasowania |
JS9
|
|
| Wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania |
2 950 kg
|
|
| Ilość przejść |
3
|
|
| Materiał skrawający |
HSS
|
|
| Do otworów o średnicy maks. |
38 mm
|
|
| Szerokość grzbietu |
14,39 mm
|
|
| Głębokość rowka t |
3,3 mm
|
|
| Szerokość ostrza w |
10 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Przepychacz
|
| Numer artykułu | 290405 10D1 | |
| EAN / GTIN | 662600444082 | |
| Numer producenta | 44408 |