{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Do otworów o średnicy min. | 58 mm | |
| Długość przepychania | 394 mm | |
| Długość przepychania w stali | 150 mm | |
| Dla dokładności pasowania | JS9 | |
| Wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 4 800 kg | |
| Ilość przejść | 4 | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Do otworów o średnicy maks. | 65 mm | |
| Szerokość grzbietu | 19,34 mm | |
| Głębokość rowka t | 4,4 mm | |
| Szerokość ostrza w | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | Przepychacz |
| Numer artykułu | 290405 18E1 | |
| EAN / GTIN | 662600444129 | |
| Numer producenta | 44412 |