{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza punta | 353 mm | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Larghezza cava per chiavette | 10 mm | |
| Profondità cava per chiavette | 3,3 mm | |
| Per ⌀ foro a norma DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
| Lunghezza brocciatura in acciaio | 25 mm - 150 mm | |
| Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 2.950 kg | |
| Larghezza dorso | 14,39 mm | |
| Numero di passaggi | 3 | |
| Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |
| Codice articolo | 290405 10D1 | |
| EAN / GTIN | 662600444082 | |
| Codice del produttore | 44408 |