Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9 10D1

Št. art.: 290405 10D1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina igle 353 mm
Rezalni material HSS
Širina utora za zagozdo 10 mm
Globina utora za zagozdo 3,3 mm
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 30 mm - 38 mm
Dolžina posnemanja v jeklo 25 mm - 150 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja 2.950 kg
Širina hrbta 14,39 mm
Število prehodov 3
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290405 10D1
EAN/GTIN 662600444082
Številka proizvajalca 44408

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Uporaba:

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

Obseg dobave:

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

Opomba:

  • Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).
  • Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice − posnemalna igla se potem samodejno uravna.
  • Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.
  • Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).
  • Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico