Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, tolerancja JS9, Typ: 2A

Nr art.: 290405 2A
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość przepychania 127 mm
Materiał ostrza HSS
Szerokość rowków wpustowych 2 mm
Głębokość rowków wpustowych 1 mm
do ⌀ otworów wg DIN 6885 6 mm - 8 mm
długość przepychania w stali 6 mm - 30 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 350 kg
szerokość grzbietu 3,25 mm
ilość przejść 1
Rodzaj produktu Przepychacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290405 2A
EAN / GTIN 662600444013
Numer producenta 44401

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

W dostawie:

Przepychacze z wkładkami.

Wskazówka:

  • W przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie).
  • Po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko − przepychacz naprowadza się samoczynnie.
  • Przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie.
  • rozm. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.