Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9, Type: 2A

Art.-nr.: 290405 2A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nålelængde 127 mm
Til diameter, hul, min. 6 mm
Til diameter, hul, maks. 8 mm
Antal arbejdsgange 1
Rømmelængde i stål 30 mm
Krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 350 kg
Rygbredde 3,25 mm
Notdybde 1 mm
Skærbredde 2 mm
Til pasningsnøjagtighed JS9
Skæremateriale HSS
Produkttype rømmeværktøj
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290405 2A
EAN/GTIN 662600444013
Producentnummer 44401

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Inklusive de nødvendige bilag, bortset fra størrelse 2A, da de ikke kræves her.

Bemærk:

  • Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
  • Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.
  • Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemålkan leveres på forespørgsel.
  • Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.