Nóż do dłutowania dla płytek sześciokątnych ⌀ DS 20 mm, od sześciokąta: 9mm

Nr art.: 290340 9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od sześciokąta (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
odpowiednie do kluczy sześciokątnych 9 mm - 11 mm
Długość użyteczna L1 30 mm
⌀ uchwytu płytki D1 8 mm
Przesunięcie osi L3 4,5 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 8,5 mm
śruba 290399 1
dł. całkowita L1 50 mm
chwyt chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290340 9
EAN / GTIN 4045197965554
Numer producenta 290340 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391290393.
  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.