{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea tijei Ls |
50 mm
|
|
| Diametru suport de plăcuțe D1 |
8 mm
|
|
| Diametru minim pre-găurire Dmin |
8,5 mm
|
|
| Lungime activă A |
30 mm
|
|
| Decalaj central L3 |
4,5 mm
|
|
| potrivit pentru deschidere hexagonală min. |
9 mm
|
|
| potrivit pentru deschidere hexagonală max. |
11 mm
|
|
| Răcire interioară |
da
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Tip produs |
Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
|
|
| Diametru exterior D |
20 mm
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 290340 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197965554 | |
| Număr producător | 290340 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |