{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość chwytu Ls | 50 mm | |
| średnica uchwytu płytek skrawających D1 | 8 mm | |
| minimalna średnica otworu wstępnego Dmin | 8,5 mm | |
| Długość wysięgu A | 30 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 4,5 mm | |
| do kluczy sześciokątnych min. | 9 mm | |
| do kluczy sześciokątnych maks. | 11 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Średnica zewnętrzna D | 20 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 290340 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197965554 | |
| Numer producenta | 290340 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |