Držák na obrážení profilu pro šestihranné řezné vložky ⌀ DS 20 mm, od šestihranu: 9mm

Artiklové číslo: 290340 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

od šestihranu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka stopky Ls 50 mm
Průměr držáku břitu D1 8 mm
Průměr minimálního předvrtaného otvoru Dmin 8,5 mm
Nepodepřená délka A 30 mm
Středové přesazení F L3 4,5 mm
Vhodné pro šestihran min. 9 mm
Vhodné pro šestihran max. 11 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Průměr vnější D 20 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290340 9
EAN / GTIN 4045197965554
Číslo výrobce 290340 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

  • U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 − 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.
  • U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.