Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser ⌀ DS 20 mm, fra sekskant: 9mm

Art.-nr.: 290340 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, skaft Ls 50 mm
Diameter, skæretilbehør D1 8 mm
Diameter, mindste forboring Dmin 8,5 mm
Længde på udhæng A 30 mm
Midterforskydning L3 4,5 mm
Egnet til sekskant, min. 9 mm
Egnet til sekskant, maks. 11 mm
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Diameter, udvendig D 20 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290340 9
EAN/GTIN 4045197965554
Producentnummer 290340 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.