{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
dla profilu radełkowania | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR | |
szerokość chwytu | 10 mm | |
do ⌀ radełkowania d1 | 10; 15 mm | |
do szerokości radełkowania b | 6 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 4 mm | |
zakres roboczy | 3 mm - 50 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290036 10X | |
EAN / GTIN | 4030741933226 | |
Numer producenta | 31013705 |