Frezy ECO do radełkowania uniwersalne, Wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 290036 16
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Seria ECO
Oznaczenie producenta ECO Rändelformwerkzeug universal
Średnica radełkowania d1 10 mm; 15 mm
Średnica otworu radełka d2 4 mm
Szerokość radełkowania b 4 mm
Min. zakres roboczy 3 mm
Maks. zakres roboczy 50 mm
Profil radełkowania RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290036 16
EAN / GTIN 4030741881152
Numer producenta 31013469
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

Wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.