{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| kierunek skrawania | lewe i prawe | |
| dla profilu radełkowania | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR | |
| szerokość chwytu | 8 mm | |
| wysokość chwytu | 8 mm | |
| do ⌀ radełkowania d1 | 10; 15 mm | |
| do szerokości radełkowania b | 4 mm | |
| do otworów radełek ⌀ d2 | 4 mm | |
| zakres roboczy | 3 mm - 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
| Numer artykułu | 290036 8 | |
| EAN / GTIN | 4030741290657 | |
| Numer producenta | 31000684 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |