{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR | |
skaftbredd | 10 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 10; 15 mm | |
för lettringsbredd b | 6 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 4 mm | |
Arbetsområde | 3 mm - 50 mm | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290036 10X | |
EAN/GTIN | 4030741933226 | |
Tillverkarens nummer | 31013705 |