{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | wersja neutralna | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Seria | ECO | |
| Oznaczenie producenta | ECO Rändelformwerkzeug universal | |
| Średnica radełkowania d1 | 20 mm; 25 mm | |
| Średnica otworu radełka d2 | 6 mm | |
| Szerokość radełkowania b | 8 mm | |
| Min. zakres roboczy | 8 mm | |
| Maks. zakres roboczy | 200 mm | |
| Profil radełkowania | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30° | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia do radełkowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 290036 20 | |
| EAN / GTIN | 4030741881084 | |
| Numer producenta | 31013467 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |