Frezy ECO do radełkowania uniwersalne 14 mm

Nr art.: 290036 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
szerokość chwytu 14 mm
do ⌀ radełkowania d1 10; 15 mm
do szerokości radełkowania b 6 mm
do otworów radełek ⌀ d2 4 mm
zakres roboczy 3 mm - 50 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290036 14
EAN / GTIN 4030741933257
Numer producenta 31013708

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

Wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka