Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawy, Wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 290018 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Prawotnący
Środek chłodząco-smarowy nie
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Uchwyt pryzmatyczny
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Oznaczenie producenta Rändelformwerkzeug rechts
Średnica radełkowania d1 15 mm
Średnica otworu radełka d2 4 mm
Szerokość radełkowania b 4 mm
Min. zakres roboczy 0 mm
Maks. zakres roboczy 15 mm
Profil radełkowania RAA 2×AA; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Materiał skrawający HM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290018 16
EAN / GTIN 4030741660733
Numer producenta 31002724
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.
  • Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.
  • Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.