{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Gniazdo czworokątne | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Oznaczenie producenta | Rändelformwerkzeug rechts | |
| Średnica radełkowania d1 | 15 mm | |
| Średnica otworu radełka d2 | 4 mm | |
| Szerokość radełkowania b | 4 mm | |
| Min. zakres roboczy | 0 mm | |
| Maks. zakres roboczy | 15 mm | |
| Profil radełkowania | RAA 2×AA; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45° | |
| Anzahl Rändelräder | 2 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia do radełkowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 290018 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741660689 | |
| Numer producenta | 31002722 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |