{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport pentru prismă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Denumirea producătorului | Rändelformwerkzeug rechts | |
| Diametru randalină d1 | 15 mm | |
| Diametru găurire randalină d2 | 4 mm | |
| Lăţime randalină b | 4 mm | |
| Zona de lucru min. | 0 mm | |
| Zona de lucru max. | 15 mm | |
| Profil randalină | RAA 1×AA; RAA 2×AA; RGE45° BL/BR45° | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Suport de scule de randalinare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290018 16 | |
| EAN / GTIN | 4030741660733 | |
| Număr producător | 31002724 | |
| Producător/responsabil | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |