{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Čtyřhranný úchyt | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Označení výrobce | Rändelformwerkzeug rechts | |
| Průměr rýhování d1 | 15 mm | |
| Průměr rýhovaného otvoru d2 | 4 mm | |
| Šířka rýhování b | 4 mm | |
| Pracovní rozsah min. | 0 mm | |
| Pracovní rozsah max. | 15 mm | |
| Profil rýhování | RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| Anzahl Rändelräder | 2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Držák rádlovacího nástroje | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 290018 16 | |
| EAN / GTIN | 4030741660733 | |
| Číslo výrobce | 31002724 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |