Utensile portagodroni a formare destro 16 mm

Codice art.: 290018 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Codolo larghezza 16 mm
Codolo altezza 16 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 4 mm
Campo di impiego 0 mm - 15 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290018 16
EAN / GTIN 4030741660733
Codice del produttore 31002724

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
  • La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.
  • Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.