Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 290018 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung rechtsschneidend
Kühlschmierstoff nein
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Vierkantaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Herstellerbezeichnung Rändelformwerkzeug rechts
Rändel-Durchmesser d1 15 mm
Rändelbohrungs-Durchmesser d2 4 mm
Rändelbreite b 4 mm
Arbeitsbereich min. 0 mm
Arbeitsbereich max. 15 mm
Rändelprofil RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder 2
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Rändelwerkzeug-Halter
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290018 16
EAN / GTIN 4030741660733
Herstellernummer 31002724
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
  • Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.
  • Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhe.