Wózek montażowy

Nr art.: 2881
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 12 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 315 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 900 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 60
Stopnie regulacji kąta pochylenia 35 stopni; 0 stopni
Szerokość użytkowa 315 mm
Głębokość użytkowa 900 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek montażowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie Bg 362 mm
Głębokość całkowita Tg 1 050 mm
Wysokość całkowita Hg 1 205 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2881
EAN / GTIN 4017976028811
Numer producenta 2881
Numer L L90080 967
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Spawana konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja śrubowa. 3 półki z regulowaną wysokością, stalowa rama z wbudowaną płytą drewnopochodną, wykończenie imitujące buk, krawędź o wysokości 12 mm. Raster do przykręcania 100 mm, płynna regulacja nachylenia w zakresie od 0° do 35°, pewne blokowanie za pomocą śrub ręcznych. Niemiecki patent: 10 2005 062 391. Nośność na metr kwadratowy powierzchni ładunkowej wynosi 60 kg. 4 koła skrętne, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 900
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 315
  • Wysokość kondygnacji (mm): 370, 670, 970
  • Nośność półki (kg): 60
  • Długość całkowita (mm): 1050
  • Całkowita szerokość (mm): 362
  • Całkowita wysokość (mm): 1205
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32