Montagevogn

Art.-nr.: 2881
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Ensianblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Med læsseflade ja
Højde, kant 12 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 315 mm
Dybde, læsseflade 900 mm
Bæreevne pr. lasteoverflade 60
Hældningsvinkel, justeringstrin 35 grader; 0 grader
Nyttebredde 315 mm
Nyttedybde 900 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype montagevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 250
Bredde i alt Bg 362 mm
Dybde, i alt Tg 1.050 mm
Højde i alt Hg 1.205 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2881
EAN/GTIN 4017976028811
Producentnummer 2881
L-nummer L90080 967
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset rør- og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. 3 variabelt skrubare hylder, stålramme med indlagt træbaseret panel, overflade bøgedekor, kant 12 mm høj. Indskruningsgitter 100 mm, hældning trinløst justerbar fra 0° til 35°, sikker låsning ved hjælp af håndtagsskruer. Tysk patent: 10 2005 062 391. Belastningskapacitet pr. hylde 60 kg. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 900
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 315
  • Hyldehøjder (mm): 370, 670, 970
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 60
  • længde i alt (mm): 1050
  • Samlet bredde (mm): 362
  • Samlet højde (mm): 1205
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32