Carro de montaje

Número de artículo: 2881
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Decoración Haya
Con superficie de carga
Altura borde 12 mm
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 315 mm
Profundidad de superficie de carga 900 mm
Capacidad de carga por superficie de carga 60
Niveles de ajuste ángulo de inclinación 35 grados; 0 grados
Anchura útil 315 mm
Profundidad útil 900 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Carros de montaje
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 250
Anchura total Bg 362 mm
Fondo total Tg 1.050 mm
Altura total Hg 1.205 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 2881
EAN / GTIN 4017976028811
Número del fabricante 2881
Número L L90080 967
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Sistema modular: Tubo de acero y perfil de acero soldados, recubrimiento de polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. 3 estantes atornillables de forma variable, marco de acero con tablero de madera insertado, superficie con acabado de haya, borde de 12 mm de altura. Cuadrícula de atornillado de 100 mm, inclinación ajustable de forma continua de 0° a 35°, bloqueo seguro mediante tornillos de apriete. Patente alemana: 10 2005 062 391. Capacidad de carga por superficie de carga 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. 2 con freno

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 250
  • Longitud de la superficie útil (mm): 900
  • Anchura de la superficie útil (mm): 315
  • Altura de los pisos (mm): 370, 670, 970
  • Capacidad de carga por piso (kg): 60
  • longitud total (mm): 1050
  • Anchura total (mm): 362
  • Altura total (mm): 1205
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32