Carrello di montaggio

Codice art.: 2881
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con superficie di carico
Altezza bordo 12 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 315 mm
Profondità piano di carico 900 mm
Portata per piano di carico 60
Angolo di inclinazione gradini di inclinazione 35 grado; 0 grado
Larghezza utile 315 mm
Profondità utile 900 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Cassettiere su ruote
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 250
Larghezza complessiva Bg 362 mm
Profondità totale Tg 1.050 mm
Altezza complessiva Hg 1.205 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2881
EAN / GTIN 4017976028811
Codice del produttore 2881
Numero-L L90080 967
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Sistema modulare: Tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, costruzione a vite. 3 ripiani avvitabili in modo variabile, telaio in acciaio con pannello in legno inserito, superficie con decorazione in faggio, bordo alto 12 mm. Passo di avvitamento 100 mm, inclinazione regolabile in continuo da 0° a 35°, bloccaggio sicuro tramite viti a maniglia. Brevetto tedesco: 10 2005 062 391. Capacità di carico per superficie di carico 60 kg. 4 ruote girevoli, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Lunghezza superficie utile (mm): 900
  • Larghezza superficie utile (mm): 315
  • Altezze dei piani (mm): 370, 670, 970
  • Portata piano (kg): 60
  • lunghezza totale (mm): 1050
  • Larghezza totale (mm): 362
  • Altezza totale (mm): 1205
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32