{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Farbe | blau | |
| Dekore | Buche | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Höhe Rand | 12 mm | |
| Material Ladefläche | Holzwerkstoffplatte | |
| Breite Ladefläche | 315 mm | |
| Tiefe Ladefläche | 900 mm | |
| Tragfähigkeit je Ladefläche | 60 | |
| Neigungswinkel Einstellstufen | 35 Grad; 0 Grad | |
| Nutzbreite | 315 mm | |
| Nutztiefe | 900 mm | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 4 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 32 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Montagewagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Profilstahl; Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 250 | |
| Breite gesamt Bg | 362 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 1 050 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 205 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 2881 | |
| EAN / GTIN | 4017976028811 | |
| Herstellernummer | 2881 | |
| L-Nummer | L90080 967 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |