Montažni voziček

Št. art.: 2881
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
Z nakladalno površino da
Višina roba 12 mm
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 315 mm
Globina nakladalne površine 900 mm
Nosilnost na nakladalno površino 60
Kot naklona, stopnje nastavitve 35 stopinj; 0 stopinj
Uporabna širina 315 mm
Uporabna globina 900 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka montažni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 250
Skupna širina Bg 362 mm
Celotna globina Tg 1.050 mm
Celotna višina Hg 1.205 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2881
EAN/GTIN 4017976028811
Številka proizvajalca 2881
L-število L90080 967
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Modularni sistem: Varjeno cevasto in profilno jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. 3 variabilno vijačne police, jekleni okvir z vdelano ploščo na lesni osnovi, površinski dekor bukve, rob visok 12 mm. Vijačna rešetka 100 mm, naklon brezstopenjsko nastavljiv od 0° do 35°, varno zaklepanje z ročajnimi vijaki. Nemški patent: 10 2005 062 391. Nosilnost na polico 60 kg. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji. 2 z zavorami

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 250
  • Dolžina delovne površine (mm): 900
  • Širina uporabne površine (mm): 315
  • Višina police (mm): 370, 670, 970
  • Nosilnost police (kg): 60
  • delovna dolžina (mm): 1050
  • Celotna širina (mm): 362
  • Skupna višina (mm): 1205
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov