Moduł piankowy 2/2 L-BOXX 136 pusty

Nr art.: 2835975
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Szerokość łącznie B 315 mm
Głębokość całkowita T 310 mm
Wysokość całkowita H 230 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2835975
EAN / GTIN 4010886939598
Numer producenta 2835975
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 315 mm
  • Całkowita głębokość [mm]: 310 mm
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie

Odpowiednie produkty