Penasti modul 2/2 L-BOXX 136 prazen

Št. art.: 2835975
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Barva modra
Vrsta izdelka penasti vložek
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Skupna širina B 315 mm
Celotna globina T 310 mm
Celotna višina H 230 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2835975
EAN/GTIN 4010886939598
Številka proizvajalca 2835975
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 315 mm
  • Skupna globina [mm]: 310 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez