Módulo de espuma 2/2 L-BOXX 136 vacío

Número de artículo: 2835975
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser sí
Anchura total B 315 mm
Fondo total T 310 mm
Altura total H 230 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 2835975
EAN / GTIN 4010886939598
Número del fabricante 2835975
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Característica:

  • Anchura total [mm]: 315 mm
  • Profundidad total [mm]: 310 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no