Modul de spumă 2/2 L-BOXX 136 gol

Cod articol.: 2835975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2835975
EAN / GTIN 4010886939598
Număr producător 2835975
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 315 mm
  • Adâncime totală [mm]: 310 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu