Module de mousse 2/2 L-BOXX 136 empty

Réf.: 2835975
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Largeur totale B 315 mm
Profondeur totale T 310 mm
Hauteur totale H 230 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 2835975
EAN / GTIN 4010886939598
Réf. fabricant 2835975
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 315 mm
  • Profondeur totale [mm]: 310 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non