Trzon z drewna hikory okrągły trzon bezodrzutowego młotka z miękkim obuchem 80

Nr art.: 28051
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Odcień, Brązowy Brązowy gliniany
Część opisana, Brązowy gliniany Stiel
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Osłona trzonka nie
Kolor Brązowy
Długość, Trzonek 800 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28051
EAN / GTIN 4010995280512
Numer producenta 28051
Numer L L60070 3393
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 800 x 52 x 31 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Część zapasowa: Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany trzonek drewniany ze specjalną obróbką powierzchni z wysokiej jakości drewna hikory.
  • Informacje uzupełniające: również do młotów kowalskich
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 80
  • Długość całkowita (мм): 800 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie