Násada z hikorového dřeva pro paličku bez zpětného rázu 80

Artiklové číslo: 28051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Barevný odstín, Hnědá Hliněná hnědá
Popsaná část, Hliněná hnědá Stiel
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Ochrana násady ne
Barva Hnědá
Délka, Násada 800 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 28051
EAN / GTIN 4010995280512
Číslo výrobce 28051
L-číslo L60070 3393
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Náhradní díl: ksgonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť s tlumením vibrací se speciální povrchovou úpravou z vysoce jakostního hikorového dřeva
  • Footnote: také pro pkslíky

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 80
  • Celková délka (mm): 800 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne