Manche en hickory rond pour massette à embout plastique sans rebond 80

Réf.: 28051
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Teinte, marron Brun argile
Pièce décrite, Brun argile Stiel
Protection du manche non
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur marron
Longueur, manche 800 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface couleur naturelle
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 28051
EAN / GTIN 4010995280512
Réf. fabricant 28051
Article hors catalogue L60070 3393
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Pièce de rechange: La forme ergonomique du manche en bois Hickory ainsi que son traitement permettent de réduire les vibrations lors de la frappe.
  • Informations complémentaires: aussi pour masses
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 80
  • Longueur totale (mm): 800 mm
  • avec pile / accumulateur: Non