Manico di hickory Rotonda per mazzuola antirimbalzo 80 ()

Codice art.: 28051
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
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Tonalità cromatica, marrone Marrone fango
Parte descritta, Marrone fango Stiel
Zona di protezione ESD (EPA) no
Protezione del manico no
Colore marrone
Lunghezza, Manico 800 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Superficie es. naturale
Tipo di prodotto mazza
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 28051
EAN / GTIN 4010995280512
Codice del produttore 28051
Numero-L L60070 3393
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ricambio: Manico di legno con proprietà di smorzamento delle vibrazioni e di forma ergonomica con speciale trattamento della superficie in legno hickory di qualità.
  • Informazione integrativa: anche per mazze
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 80
  • Lunghezza totale (mm): 800
  • con batteria / batteria ricaricabile: No