• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hickory-Holzstiel für rückschlagfreien Schonhammer 80

Artikel-Nr.: 28051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Farbton, braun Lehmbraun
beschriebenes Teil, Lehmbraun Stiel
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Stielschutz nein
Farbe braun
Länge, Stiel 800 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche natur
Produktart Schonhammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28051
EAN / GTIN 4010995280512
Herstellernummer 28051
L-Nummer L60070 3393
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil: Schwingungsdämpfender und ergonomisch geformter Holzstiel mit besonderer Oberflächenbehandlung aus hochwertigem Hickory-Holz.
  • Ergänzende Information: Eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 80
  • Gesamtlänge (mm): 800 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein