Uchwyty do rowkowania i toczenia dla tokarek z wrzeciennikiem przesuwnym i automatów tokarskich. Możliwość mocowania z dwóch stron.

Nr art.: 2802012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2802012
EAN / GTIN 7291075315394
Numer producenta 2802012
Numer L L23920 2248

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 125 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm