SCHL 16-22BF Upínač soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvným vřeteníkem a soustružnické automaty. Možnost upnutí ze dvou stran.

Artiklové číslo: 2802012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2802012
EAN / GTIN 7291075315394
Číslo výrobce 2802012
L-číslo L23920 2248

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm