SCHL 16-22BF Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSCUT INNOVAL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802012
EAN / GTIN 7291075315394
Gyártó száma 2802012
L-szám L23920 2248

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSCUT INNOVAL" Összes megtekintése