SCHL 16-22BF Držala za zarezovanje in struženje na avtomatih za struženje dolgih materialov in avtomatih za struženje. Možnost vpenjanja dveh strani.

Št. art.: 2802012
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2802012
EAN/GTIN 7291075315394
Številka proizvajalca 2802012
L-število L23920 2248

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm